| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5703862 Herst.-Nr.: SP194993 EAN/GTIN: 4055069635034 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 16GB RAM Speicher für Asus X302LJ-0041A5200U DDR3 SO DIMM 1600MHz (SP194993) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 16gb ddr3 ram so dimm, ddr ram, ddr ram 16gb, phsmemory, memory, sp194993, 194993, 16gb, speicher, asus, x302lj0041a5200u, ddr3, dimm, 1600mhz, 0041, 5200, 1600, x302lj, 0041a5200u, kompatibel, pc3l12800s, 12800, pc3l, 12800s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |