| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5716077 Herst.-Nr.: SP205625 EAN/GTIN: 4055069738186 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 16GB RAM Speicher für HP Pavilion 15-ab269na DDR3 SO DIMM 1600MHz (SP205625) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 16gb ddr3 ram so dimm, ddr ram, ddr ram 16gb, phsmemory, memory, sp205625, 205625, 16gb, speicher, pavilion, 15ab269na, ddr3, dimm, 1600mhz, 1600, ab269na, kompatibel, pc3l12800s, 12800, pc3l, 12800s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |