| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5726845 Herst.-Nr.: SP215601 EAN/GTIN: 4055069836479 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 16GB RAM Speicher für Toshiba Satellite L50-C-15E DDR3 SO DIMM 1600MHz (SP215601) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 16gb ddr3 ram so dimm, ddr ram, ddr ram 16gb, phsmemory, memory, sp215601, 215601, 16gb, speicher, toshiba, satellite, l50c15e, ddr3, dimm, 1600mhz, 1600, kompatibel, pc3l12800s, 12800, pc3l, 12800s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |