| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5728072 Herst.-Nr.: SP216702 EAN/GTIN: 4055069847437 |
| |
|
| | |
| PHS-memory 4GB RAM Speicher für Acer Aspire Ethos 5943G-7748G75Wnss DDR3 SO DIMM 1333MHz PC3-10600S (SP216702) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, phsmemory, memory, sp216702, 216702, speicher, acer, aspire, ethos, 5943g7748g75wnss, ddr3, dimm, 5943, 7748, 5943g, 7748g75wnss, kompatibel, 1066mhz, pc38500s, 1333mhz, pc310600s, 1066, 8500, 1333, 10600, 8500s, 10600s |
| | |
| |