| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5728905 Herst.-Nr.: SP217498 EAN/GTIN: 4055069855371 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 4GB RAM Speicher für Acer Aspire TimelineX 3820TZ-P613G32nks DDR3 SO DIMM 1066MHz (SP217498) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, phsmemory, memory, sp217498, 217498, speicher, acer, aspire, timelinex, 3820tzp613g32nks, ddr3, dimm, 1066mhz, 3820, 1066, 3820tz, p613g32nks, kompatibel, pc38500s, 8500, 8500s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |