| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5731772 Herst.-Nr.: SP220134 EAN/GTIN: 4055069881004 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 8GB RAM Speicher für Toshiba Satellite L650D-101 DDR3 SO DIMM 1333MHz (SP220134) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, phsmemory, memory, sp220134, 220134, speicher, toshiba, satellite, l650d101, ddr3, dimm, 1333mhz, 1333, l650d, kompatibel, pc310600s, 10600, 10600s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |