| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5731776 Herst.-Nr.: SP220138 EAN/GTIN: 4055069881042 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 2GB RAM Speicher für Toshiba Satellite Pro S500-131 DDR3 SO DIMM 1066MHz (SP220138) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 2gb, ddr ram, ddr ram sodimm, phsmemory, memory, sp220138, 220138, speicher, toshiba, satellite, s500131, ddr3, dimm, 1066mhz, 1066, s500, kompatibel, pc38500s, 8500, 8500s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |