| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5732279 Herst.-Nr.: SP220594 EAN/GTIN: 4055069885613 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 16GB RAM Speicher für HP Pavilion 17-f209ng DDR3 SO DIMM 1600MHz (SP220594) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 16gb ddr3 ram so dimm, ddr ram, ddr ram 16gb, phsmemory, memory, sp220594, 220594, 16gb, speicher, pavilion, 17f209ng, ddr3, dimm, 1600mhz, 1600, f209ng, kompatibel, pc3l12800s, 12800, pc3l, 12800s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |