| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5733123 Herst.-Nr.: SP221348 EAN/GTIN: 4055069893397 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 8GB RAM Speicher für Acer Aspire 5349-B814G50Mi DDR3 SO DIMM 1333MHz (SP221348) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, phsmemory, memory, sp221348, 221348, speicher, acer, aspire, 5349b814g50mi, ddr3, dimm, 1333mhz, 5349, 1333, b814g50mi, kompatibel, pc310600s, 10600, 10600s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |