| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5735921 Herst.-Nr.: SP224009 EAN/GTIN: 4055069919578 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 8GB RAM Speicher für Asus R500DR-SX115V DDR3 SO DIMM 1600MHz (SP224009) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, phsmemory, memory, sp224009, 224009, speicher, asus, r500drsx115v, ddr3, dimm, 1600mhz, 1600, r500dr, sx115v, kompatibel, pc312800s, 12800, 12800s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |