| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5736470 Herst.-Nr.: SP224519 EAN/GTIN: 4055069924596 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 4GB RAM Speicher für Acer Aspire 4810TZG-414G50MN DDR3 SO DIMM 1066MHz (SP224519) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, phsmemory, memory, sp224519, 224519, speicher, acer, aspire, 4810tzg414g50mn, ddr3, dimm, 1066mhz, 4810, 1066, 4810tzg, 414g50mn, kompatibel, pc38500s, 8500, 8500s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |