| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5740630 Herst.-Nr.: SP228440 EAN/GTIN: 4055069962970 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 8GB RAM Speicher für Medion Akoya P6634 (MD98930) DDR3 SO DIMM 1333MHz (SP228440) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, phsmemory, memory, sp228440, 228440, speicher, medion, akoya, p6634, md98930, ddr3, dimm, 6634, 98930, kompatibel, 1066mhz, pc38500s, 1333mhz, 1066, 8500, 1333, 8500s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |