| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5752648 Herst.-Nr.: SP240571 EAN/GTIN: 4063369082762 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 4GB RAM Speicher für Apple MacBook Pro Core 2 Duo 2.93GHz 43,20cm (17") (Early 2009) DDR3 SO DIMM 1066MHz (SP240571) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, MacBook Arbeitsspeicher, MacBook Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, phsmemory, 2009, memory, sp240571, 240571, speicher, apple, macbook, core, 2.93ghz, 17zoll, early, ddr3, dimm, 1066mhz, 1066, 293ghz, 93ghz, zoll, kompatibel, pc38500s, 8500, 8500s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |