| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5756595 Herst.-Nr.: SP244331 EAN/GTIN: 4063369121478 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 4GB RAM Speicher für Acer TravelMate 5760-6825 DDR3 SO DIMM 1333MHz (SP244331) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, phsmemory, memory, sp244331, 244331, speicher, acer, travelmate, 57606825, ddr3, dimm, 5760, 6825, kompatibel, 1066mhz, pc38500s, 1333mhz, 1066, 8500, 1333, 8500s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |