| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5760709 Herst.-Nr.: SP248166 EAN/GTIN: 4063369162327 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 4GB RAM Speicher für HP Pavilion 15-e016nr DDR3 SO DIMM 1600MHz PC3L-12800S (SP248166) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, phsmemory, memory, sp248166, 248166, speicher, pavilion, 15e016nr, ddr3, dimm, 1600mhz, pc3l12800s, 1600, 12800, e016nr, pc3l, 12800s, kompatibel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |