| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5773790 Herst.-Nr.: SP260609 EAN/GTIN: 4063369290693 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 16GB RAM Speicher für Supermicro SuperServer 1019S-MP DDR4 SO DIMM ECC 2133MHz (SP260609) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram sodimm 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, phsmemory, memory, sp260609, 2133, 260609, 16gb, speicher, supermicro, superserver, 1019smp, ddr4, dimm, 2133mhz, 1019, 1019s, kompatibel, pc42133pp, 2133p |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |