| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5778410 Herst.-Nr.: SP265068 EAN/GTIN: 4055069001990 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 2GB RAM Speicher für Medion Akoya MD97900 DDR2 SO DIMM 800MHz PC2-6400S (SP265068) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr2 ram 2gb so dimm, ddr ram 2gb, ddr ram, phsmemory, memory, sp265068, 265068, speicher, medion, akoya, md97900, ddr2, dimm, 800mhz, pc26400s, 97900, 6400, 6400s, kompatibel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |