| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5782474 Herst.-Nr.: SP268884 EAN/GTIN: 4055069847444 |
| |
|
| | |
| PHS-memory 8GB RAM Speicher für Acer Aspire Ethos 5943G-7748G75Wnss DDR3 SO DIMM 1333MHz PC3-10600S (SP268884) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, phsmemory, memory, sp268884, 268884, speicher, acer, aspire, ethos, 5943g7748g75wnss, ddr3, dimm, 5943, 7748, 5943g, 7748g75wnss, kompatibel, 1066mhz, pc38500s, 1333mhz, pc310600s, 1066, 8500, 1333, 10600, 8500s, 10600s |
| | |
| |