| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5793409 Herst.-Nr.: SP277546 EAN/GTIN: 4063369469624 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 4GB RAM Speicher für MSI Megabook CX700-T4243VHP DDR2 SO DIMM 800MHz PC2-6400S (SP277546) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, phsmemory, memory, sp277546, 277546, speicher, megabook, ddr2, dimm, 800mhz, pc26400s, 4243, 6400, 6400s, kompatibel, cx700, t4243vhp, cx700t4243vhp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |