Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     2753I-5797688
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX4M2E3200C16
EAN/GTIN:
     0840006608547
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

Übersicht

Kurzinfo  CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
Gruppe  RAM
Hersteller  Corsair
Hersteller Art. Nr.  CMK32GX4M2E3200C16
Modell  Vengeance LPX
EAN/UPC  0840006608547

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - ungepuffert
Produkttyp  RAM-Speicher
Kapazität  32 GB: 2 x 16 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Generisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten  CL16 (16-20-20-38)
Leistungsmerkmale  Dualer Kanal, 8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, Black PCB, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert
Spannung  1.35 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp  Generisch
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit  3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten  CL16 (16-20-20-38)
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Dualer Kanal, 8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, Black PCB, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert
Spannung  1.35 V
RAM-Leistung  SPD - 2133 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-36
Tested - 3200 MHz - 1.35 V - CL16 - 16-20-20-38
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp:
Generisch
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit:
3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten:
CL16 (16-20-20-38)
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Spannung:
1.35 V
Farbkategorie:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, 3200, corsair, vengeance, cl16, cmk32gx4m2e3200c16, ddr4, dimm, schwarz, 288pin, ungepuffert, pc425600, 1.35, nonecc, 25600, 32gb, 2x16gb, ddr43200, black, 16gb, cl16202038, memory, module, arbeitsspeicher, 3200mhz, sind, unbuffered
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
186
pro Stück
€ 4,50*
ab € 60,88*
€ 76,67*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 60,92*
€ 76,72*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 62,96*
€ 79,33*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 63,27*
€ 79,73*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 64,22*
€ 80,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 60,86*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,04*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 152,45*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 241,65*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 258,63*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 269,51*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 375,35*
Ähnlich
Asus
90YV0JH8-M0NA00
ab € 390,62*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 346,93*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 521,34*
Ähnlich
Asus
90YV0KC9-M0NA00
ab € 550,45*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 520,96*
Ähnlich
Asus
90YV0KC8-M0NA00
ab € 556,08*
Ähnlich
Asus
90YV0KF3-M0NA00
ab € 676,35*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 169,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.