Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EFB-Elektronik - Patch-Kabel - MTP Multimode (W) (MTPF12MTPFOM4-3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     2753I-5799177
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     MTPF12MTPFOM4-3
EAN/GTIN:
     4049759216092
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  3 m
Lichtleitertyp  OM4
Anschluss 1  MTP
Anschluss 2  MTP
Steckverbinder 1 Geschlecht  Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
Produktfarbe  Violett
Jackenmaterial  Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser  50 µm
Verkleidungsdurchmesser  125 µm
Ethernet Schnittstellen Typ  100 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate  100 Gbit/s
  
Technische Details  
Enthält nicht  Halogen
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabeldurchmesser  3 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
3 m
Lichtleitertyp:
OM4
Anschluss 1:
MTP
Anschluss 2:
MTP
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Violett
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Ethernet Schnittstellen Typ:
100 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate:
100 Gbit/s
Enthält nicht:
Halogen
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 70 °C
Kabeldurchmesser:
3 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Universalkabel, lwl universalkabel 12 fasern, lwl universalkabel, server, switch, patchkabel, erikaviolett, mtpf12mtpfom43, erika, violett, 12fasermatrix, code, anwendung:, übertragungsstrecken, gigabitsteckerhersteller:, efbelektronik, mtpfmtpf, anwendung, verbindunggeeignet, bertragungsstrecken, gigabitsteckerhersteller, fasermatrix, verbindung, geeignet, elektronik, mtpf12mtpfom4, mtp¬f/mtp¬f, lszh, conecmatrix:
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,17*
€ 90,45*
5 Tage
127
€ 5,90*
ab € 71,65*
€ 91,05*
Frei Haus
ab € 76,93*
€ 97,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 81,51*
€ 103,28*
€ 5,95*
ab € 94,21*
€ 118,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.