Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSC116H30-173G Notebook-Ersatzteil Anzeige (MSC116H30-173G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MSC116H30-173G Laptop-Ersatzteil Anzeige
CoreParts MSC116H30-173G Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     2753I-5799721
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSC116H30-173G
EAN/GTIN:
     5706998812841
Suchbegriffe:
Laptop Display
Laptop Ersatzdisplay
Notebook Display
Notebook Ersatzdisplay

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Anzeige
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Verbindungstyp  30-pin
Steckerposition  Unten rechts
  
Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  29,5 cm (11.6" )
Bildschirmauflösung  1366 x 768 Pixel
HD-Typ  HD
Display-Typ  LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung  Ja
glänzendes Display  Nein
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Anzeige
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Verbindungstyp:
30-pin
Steckerposition:
Unten rechts
Bildschirmdiagonale:
29,5 cm (11.6" )
Bildschirmauflösung:
1366 x 768 Pixel
HD-Typ:
HD
Display-Typ:
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
glänzendes Display:
Nein
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: laptop display, coreparts, msc116h30173g, msc116h30, 173g, matte, notebookersatzteil, anzeige, notebook, ersatzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 7,50*
ab € 49,15*
€ 64,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 70,58*
€ 90,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.