Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Snap - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Cruzer Snap USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
SanDisk Cruzer Snap USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
SanDisk Cruzer Snap USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-5808161
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ62-128G-G35
EAN/GTIN:
     0619659172787
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Cruzer Snap - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 2.0
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDCZ62-128G-G35
Modell  Cruzer Snap
EAN/UPC  0619659172787

Hauptmerkmale

Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  128 GB
Verschlüsselungsalgorithmus  128-Bit AES
Software inbegriffen  SanDisk SecureAccess

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  128 GB
Verschlüsselungsalgorithmus  128-Bit AES
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 2.0
Besonderheiten  Einschiebbarer Anschluss
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  SanDisk SecureAccess
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20.9 mm
Tiefe  50 mm
Höhe  10.25 mm
Gewicht  6.1 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  76 mm
Transporttiefe  11.7 mm
Transporthöhe  127 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
128 GB
Verschlüsselungsalgorithmus:
128-Bit AES
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
USB 2.0
Besonderheiten:
Einschiebbarer Anschluss
Software inbegriffen:
SanDisk SecureAccess
Breite:
20.9 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
10.25 mm
Transportbreite:
76 mm
Transporttiefe:
11.7 mm
Transporthöhe:
127 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, sandisk usb stick 128gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, sandisk, cruzer, snap, sdcz62128gg35, sdcz62, 128g, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 128gb, 00183586, drive, western, digital, schwarz, 128gb;, ean:619659172787, stick, usbstick, disk, 619659172787, ean619659172787
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 9,48*
€ 13,58*
Frei Haus
ab € 9,54*
€ 13,67*
€ 4,00*
ab € 11,11*
€ 15,86*
€ 6,90*
ab € 11,49*
€ 16,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,59*
€ 22,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.