Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Synergy 21 S217127 Netzwerkkabel 5 m Cat6a S/FTP (S-STP) Schwarz (S217127)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5812382
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S217127
EAN/GTIN:
     4038816085474
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
kat6 5m schwarz
kat6 sftp

Produkttext

Produktinformationen "Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, schwarz, S-STP(S/FTP), Komponent getestet, AWG26, Synergy 53,30cm (21") Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 und ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  5 m
Kabelstandard  Cat6a
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabelfarbe  Schwarz
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Jackenmaterial  Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße  26
Frequenz  500 MHz
Halogenfrei  Ja
Zertifizierung  GHMT, EN 50173-1 und ANSI / TIA-568-C.2
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 75 °C
  
Technische Details  
Sustainability certificates  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabellänge:
5 m
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabelfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße:
26
Frequenz:
500 MHz
Halogenfrei:
Ja
Zertifizierung:
GHMT, EN 50173-1 und ANSI / TIA-568-C.2
Temperaturbereich in Betrieb:
10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 75 °C
Sustainability certificates:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kat6 5m, s217127, 217127, cat6a, synergy, synergy21, schwarz, patchkabel, rj45, 500mhz, sstp(s/ftp, komponent, getestet(ghmt, certified, awg26, netzwerkkabel, s/ftp, sstp, sstpsftp, getestetghmt, sftp, getestet, ghmt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.