Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00PC780 - 180 W - 100 - 240 V - 50/60 Hz - 3.6 A - PC - 80 PLUS Bronze (00PC780)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 00PC780 Netzteil 180 W Silber
Lenovo 00PC780 Netzteil 180 W Silber
Lenovo 00PC780 Netzteil 180 W Silber
Lenovo 00PC780 Netzteil 180 W Silber
Lenovo 00PC780 Netzteil 180 W Silber
Lenovo 00PC780 Netzteil 180 W Silber
Lenovo 00PC780 Netzteil 180 W Silber
Lenovo 00PC780 Netzteil 180 W Silber
Lenovo 00PC780 Netzteil 180 W Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-5835975
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00PC780
EAN/GTIN:
     5704174069140
Suchbegriffe:
lenovo
00pc780
powersupply
watt

Hauptmerkmale

Leistung  
Gesamtleistung  180 W
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Eingangsstrom  3.6 A
  
Leistungen  
Zweck  PC
80 Plus Zertifizierung  80 PLUS Bronze
Kompatible Produkte  ThinkkCentre M710e
Ursprungsland  China
  
Design  
Produktfarbe  Silber

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gesamtleistung:
180 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsstrom:
3.6 A
Zweck:
PC
80 Plus Zertifizierung:
80 PLUS Bronze
Kompatible Produkte:
ThinkkCentre M710e
Ursprungsland:
China
Produktfarbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: b360, 50/60, plus, bronze, 100240vacm710e, 5060, 240vac, m710e
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 41,99*
€ 56,89*
3 Tage
1
€ 7,50*
ab € 43,21*
€ 58,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 65,40*
€ 86,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.