Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00XK747 Internes Solid State Drive 2.5" 512 GB Serial ATA III (00XK747)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 00XK747 Internes Solid State Drive 2.5" 512 GB Serial ATA III
Lenovo 00XK747 Internes Solid State Drive 2.5" 512 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     2753I-5838931
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00XK747
EAN/GTIN:
     5704174809661
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten

Hauptmerkmale

Merkmale  
SSD-Formfaktor  2.5"
SSD Speicherkapazität  512 GB
Schnittstelle  Serial ATA III
Komponente für  Multifunktional
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  7 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
512 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Komponente für:
Multifunktional
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Höhe:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Solid State Disk, Solid State Drive, lenovo internes solid state drive 2.5", internes ssd, interne ssd 512gb, lenovo, 00xk747, 2.5", 512gb, sata6g, sata, internes, solid, state, drive, serial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 78,15*
€ 100,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 107,24*
€ 138,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.