Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN (01AG855)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN (01AG855)
Artikel-Nr.:
     2753I-5839563
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01AG855
EAN/GTIN:
     5704174217763
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für IdeaPad L340-15IRH Gaming; S145-14; S145-15; S740-15; ThinkPad E14; E15; V14; V15
Gruppe  RAM
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  01AG855
Modell  
EAN/UPC  5704174217763

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  8 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  2666 MHz (PC4-21300)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Spannung  1.2 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  Lenovo 01AG855
Entwickelt für  IdeaCentre A340-22; A540-24; A540-27; IdeaPad L340-15IRH Gaming; S145-14; S145-15; S340-15; S540-14; S540-14IML Touch; S540-15; S740-15; S740-15IRH Touch; Legion Y540-15; Y7000 2019; Y7000 2019 PG0; ThinkBook 13; 14; 15; ThinkPad E14; E15; P73; T49X; X1 Extreme (2nd Gen); V14; V15; Yoga S740-15

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  8 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  Lenovo 01AG855
  
Speicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Geschwindigkeit  2666 MHz (PC4-21300)
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Ungepuffert
Spannung  1.2 V
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo IdeaCentre A340-22AST F0EQ
Lenovo IdeaCentre A340-22ICK F0ES
Lenovo IdeaCentre A540-24API F0EM
Lenovo IdeaCentre A540-24ICB F0EL
Lenovo IdeaCentre A540-27ICB F0EK
Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming 81TR
Lenovo IdeaPad S145-14API 81UV
Lenovo IdeaPad S145-14AST 81ST
Lenovo IdeaPad S145-14IGM 81MW
Lenovo IdeaPad S145-14IIL 81W6
Lenovo IdeaPad S145-14IWL 81MU
Lenovo IdeaPad S145-15API 81UT, 81V7
Lenovo IdeaPad S145-15IGM 81MX
Lenovo IdeaPad S145-15IIL 81W8, 82DJ
Lenovo IdeaPad S145-15IKB 81VD
Lenovo IdeaPad S340-15IIL 81VW, 81WW
Lenovo IdeaPad S340-15IILD 81WL
Lenovo IdeaPad S340-15IML 81NA
Lenovo IdeaPad S540-14API 81NH
Lenovo IdeaPad S540-14IML 81NF
Lenovo IdeaPad S540-14IML Touch 81V0
Lenovo IdeaPad S540-15IML 81NG
Lenovo IdeaPad S540-15IWL GTX 81SW
Lenovo IdeaPad S740-15IRH 81NY
Lenovo IdeaPad S740-15IRH Touch 81NW
Lenovo Legion Y540-15IRH 81RJ
Lenovo Legion Y540-15IRH-PG0 81SY
Lenovo Legion Y540-17IRH 81Q4
Lenovo Legion Y540-17IRH-PG0 81T3
Lenovo Legion Y545 81Q6
Lenovo Legion Y7000 2019 81NS
Lenovo Legion Y7000 2019 PG0 81T0
Lenovo Legion Y740-15IRH 81UF
Lenovo Legion Y740-17IRH 81UG
Lenovo ThinkBook 13s-IML 20RR
Lenovo ThinkBook 13s-IWL 20R9
Lenovo ThinkBook 14-IML 20RV
Lenovo ThinkBook 14s-IML 20RS
Lenovo ThinkBook 14s-IWL 20RM
Lenovo ThinkBook 15-IML 20RW
Lenovo ThinkPad E14 20RA, 20RB
Lenovo ThinkPad E15 20RD, 20RE
Lenovo ThinkPad L490 20Q5, 20Q6
Lenovo ThinkPad L590 20Q7, 20Q8
Lenovo ThinkPad P1 (2nd Gen) 20QT, 20QU
Lenovo ThinkPad P43s 20RH, 20RJ
Lenovo ThinkPad P53 20QN, 20QQ
Lenovo ThinkPad P53s 20N6, 20N7
Lenovo ThinkPad P73 20QR, 20QS
Lenovo ThinkPad T490 20Q9, 20QH, 20RX, 20RY
Lenovo ThinkPad T495 20NJ, 20NK
Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) 20QV, 20QW
Lenovo V14-IIL 82C4
Lenovo V14-IWL 81YB
Lenovo V155-15API 81V5
Lenovo V15-IIL 82C5
Lenovo V15-IWL 81YE
Lenovo Yoga S740-15IRH 81NX

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
8 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
Lenovo 01AG855
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Geschwindigkeit:
2666 MHz (PC4-21300)
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Besonderheiten:
Ungepuffert
Spannung:
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 8gb ddr4 s0dimm lenovo, ddr ram, 8gb ddr ram, lenovo, 2666, ddr4, 01ag855, pc421300, 21300, modul, dimm, 260pin, ungepuffert, nonecc, ideapad, l34015irh, gaming;, s14514;, s14515;, s74015;, thinkpad, e14;, e15;, v14;, gaming, s14514, s14515, s74015, l340
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 7,50*
ab € 98,53*
€ 126,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 117,24*
€ 148,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.