| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5856767 Herst.-Nr.: SP310052 EAN/GTIN: 4063369720077 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 32GB RAM Speicher für Acer Aspire V Nitro VN7-792G-70XL DDR4 SO DIMM 2666MHz PC4-2666V-S (SP310052) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 ram sodimm 32gb, ddr ram, ddr ram 32gb, phsmemory, memory, sp310052, 310052, 32gb, speicher, acer, aspire, nitro, vn7792g70xl, ddr4, dimm, 2400, 2666, 792g, 70xl, kompatibel, 2400mhz, pc42400ts, 2666mhz, pc42666vs, 2400t, 2666v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |