Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo LG Chem - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 4922 mAh - 57 Wh - FRU - für ThinkPad P53s 20N6, 20N7; T590 20N4, 20N5 (02DL011)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo LG Chem - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 4922 mAh - 57 Wh - FRU - für ThinkPad P53s 20N6, 20N7; T590 20N4, 20N5 (02DL011)
Artikel-Nr.:
     2753I-5893374
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     02DL011
EAN/GTIN:
     5704174241003
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Übersicht

Kurzinfo  LG Chem - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 4922 mAh - 57 Wh - FRU - für ThinkPad P53s 20N6, 20N7; T590 20N4, 20N5
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  02DL011
Modell  LG Chem
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LG Chem - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4922 mAh - 57 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 3 Zellen - 4922 mAh - 57 Wh
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
Entwickelt für  ThinkPad P53s 20N6, 20N7; T590 20N4, 20N5

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  3 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  11.58 V
Kapazität  4922 mAh - 57 Wh
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  KCC, WEEE, PSE Mark, cRUus
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad P53s 20N6, 20N7
Lenovo ThinkPad T590 20N4, 20N5

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
3 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
11.58 V
Kapazität:
4922 mAh - 57 Wh
Kennzeichnung:
KCC, WEEE, PSE Mark, cRUus
Preistyp:
Field Replaceable Unit (FRU)
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, lenovo, 02dl011, 4922, internal, 57wh, liion, battery, cell, chem, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, thinkpad, p53s, 20n6, 20n7;, t590, 20n4, 20n5, 20n7, laptop, batterie, lithium, ionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 7,50*
ab € 66,69*
€ 86,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,16*
€ 100,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.