Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Flash-Speicherkarte - 64GB - CFexpress (54064)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5938598
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54064
EAN/GTIN:
     4043619540648
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Flash-Speicherkarte - 64 GB - CFexpress
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  54064
Modell  
EAN/UPC  4043619540648

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Flash-Speicherkarte - 64 GB - CFexpress
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  CFexpress card
Speicherkapazität  64 GB
Technologie  TLC NAND Flash

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  64 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 750 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 230 MB/s
Formfaktor  CFexpress card
Technologie  TLC NAND Flash
Besonderheiten  S.M.A.R.T-Funktion, TRIM-Unterstützung, NVMe-Unterstützung
  
Verschiedenes  
MTBF  1,500,000 Stunde(n)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  29.6 mm
Tiefe  38.5 mm
Höhe  3.8 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
64 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 750 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 230 MB/s
Formfaktor:
CFexpress card
Technologie:
TLC NAND Flash
Besonderheiten:
S.M.A.R.T-Funktion, TRIM-Unterstützung, NVMe-Unterstützung
MTBF:
1,500,000 Stunde(n)
Breite:
29.6 mm
Tiefe:
38.5 mm
Höhe:
3.8 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 32,16*
€ 43,85*
€ 6,78*
ab € 48,61*
€ 58,94*
€ 4,70*
ab € 45,96*
€ 61,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,07*
€ 75,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,38*
€ 78,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.