Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Flash-Speicherkarte - 128GB - CFexpress (54065)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK CFexpress Speicherkarte
DeLOCK CFexpress Speicherkarte
DeLOCK CFexpress Speicherkarte
Artikel-Nr.:
     2753I-5938599
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54065
EAN/GTIN:
     4043619540655
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Flash-Speicherkarte - 128 GB - CFexpress
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  54065
Modell  
EAN/UPC  4043619540655

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Flash-Speicherkarte - 128 GB - CFexpress
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  CFexpress card
Speicherkapazität  128 GB
Technologie  TLC NAND Flash

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  128 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 1450 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 450 MB/s
Formfaktor  CFexpress card
Technologie  TLC NAND Flash
Besonderheiten  S.M.A.R.T-Funktion, TRIM-Unterstützung, NVMe-Unterstützung
  
Verschiedenes  
MTBF  1,500,000 Stunde(n)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  29.6 mm
Tiefe  38.5 mm
Höhe  3.8 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
128 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 1450 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 450 MB/s
Formfaktor:
CFexpress card
Technologie:
TLC NAND Flash
Besonderheiten:
S.M.A.R.T-Funktion, TRIM-Unterstützung, NVMe-Unterstützung
MTBF:
1,500,000 Stunde(n)
Breite:
29.6 mm
Tiefe:
38.5 mm
Höhe:
3.8 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 128 gb, cf-card, delock cf-card, delock, 54065, cfexpress, flashspeicherkarte, speicherkarte, flash, 128gb, cfepress
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 42,87*
€ 57,77*
€ 6,78*
ab € 46,09*
€ 60,95*
€ 4,70*
ab € 45,97*
€ 62,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,70*
€ 72,90*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,67*
€ 98,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.