Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7302P - 3 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 128MB Cache-Speicher - Socket SP3 - OEM (100-000000049)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7302P Prozessor 3 GHz 128 MB L3
AMD EPYC 7302P Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     2753I-5943837
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000049
EAN/GTIN:
     8592978166038
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 16core 3 ghz

Übersicht

Kurzinfo  AMD EPYC 7302P - 3 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 128 MB Cache-Speicher - Socket SP3 - OEM
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  AMD
Hersteller Art. Nr.  100-000000049
Modell  EPYC 7302P
EAN/UPC  8592978166038

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AMD EPYC 7302P / 3 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  AMD EPYC 7302P
Anz. der Kerne  16 Kerne / 32 Threads
Cache-Speicher  128 MB
Kompatibler Prozessoranschluss  Socket SP3
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3 GHz
Max. Turbo-Geschwindigkeit  3.3 GHz
Funktionen  AMD Architecture

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  AMD EPYC 7302P
Anz. der Kerne  16 Kerne
Anz. der Threads  32 Threads
Cache-Speicher  128 MB
Cache-Speicher-Details  L3 - 128 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3 GHz
Max. Turbo-Geschwindigkeit  3.3 GHz
Kompatibler Prozessoranschluss  Socket SP3
Thermal Design Power (TDP)  155 W
PCI Express Revision  4.0
Anz. PCI Express Lanes  128
Architektur-Merkmale  AMD Architecture
  
Verschiedenes  
Verpackung  OEM/Tray

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
AMD EPYC 7302P
Anz. der Kerne:
16 Kerne
Anz. der Threads:
32 Threads
Cache-Speicher:
128 MB
Cache-Speicher-Details:
L3 - 128 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
3 GHz
Max. Turbo-Geschwindigkeit:
3.3 GHz
Kompatibler Prozessoranschluss:
Socket SP3
Thermal Design Power (TDP):
155 W
PCI Express Revision:
4.0
Anz. PCI Express Lanes:
128
Architektur-Merkmale:
AMD Architecture
Verpackung:
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, amd cpu 16 core, epyc, 7302p, 7302, socket, kerne, threads, 000000049, 100000000049, cachespeicher, cache, speicher, tray, 155w, rome, 128mb, 0730143310130, 16c32t, 16core, 16c/32t, turbo, sockel, 3.3ghz, core, epyc?, 3.0ghz, single
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 599,09*
€ 655,04*
2 Tage
3
€ 4,45*
ab € 620,05*
€ 675,09*
4 Tage
28
€ 1,00*
ab € 646,04*
€ 703,91*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 649,08*
€ 705,88*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 648,16*
€ 707,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,71*
€ 842,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,82*
€ 836,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,06*
€ 831,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,23*
€ 814,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,16*
€ 771,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.