Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - SSD - Read Intensive - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - mit HPE Smart Carrier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P18424-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SATA TLC
HPE P18424-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SATA TLC
Artikel-Nr.:
     2753I-5947849
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P18424-B21
EAN/GTIN:
     0190017376493
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE - SSD - Read Intensive - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - mit HPE Smart Carrier
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  P18424-B21
Modell  HPE
EAN/UPC  4549821299812

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE - SSD - Read Intensive - 960 GB - SATA 6Gb/s
Produktbeschreibung  HPE Read Intensive - Solid-State-Disk - 960 GB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Typ  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  960 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Laufwerkklasse  Read Intensive
Gewicht  500 g
Kombiniert mit  HPE Smart Carrier
Entwickelt für  Nimble Storage dHCI Medium Solution with HPE ProLiant DL325 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10; ProLiant BL460c Gen10, DL180 Gen10, DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL385 Gen10, ML30 Gen10; Synergy 480 Gen10, 660 Gen10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Gerätetyp  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  960 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Gewicht  500 g
Kombiniert mit  HPE Smart Carrier
  
Leistung  
Laufwerkklasse  Read Intensive
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE Nimble Storage dHCI Medium Solution with HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus (2.5"), Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 (2.5"), Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 (2.5")
HPE ProLiant BL460c Gen10 (2.5"), DL180 Gen10 (2.5"), DL180 Gen10 Entry (2.5"), DL325 Gen10 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus (2.5"), DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Qumulo (2.5"), DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Software Defined Storage (2.5"), DL325 Gen10 Plus for Weka Expansion Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Solution (2.5"), DL360 Gen10 (2.5"), DL360 Gen10 All Flash Server for Weka (2.5"), DL360 Gen10 Base (2.5"), DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL360 Gen10 Entry (2.5"), DL360 Gen10 High Performance (2.5"), DL360 Gen10 Low (2.5"), DL360 Gen10 Network Choice (2.5"), DL360 Gen10 Performance (2.5"), DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL360 Gen10 SMB (2.5"), DL360 Gen10 SMB Network Choice (2.5"), DL360 Gen10 Solution (2.5"), DL385 Gen10 Plus (2.5"), DL385 Gen10 Plus Entry (2.5"), ML30 Gen10 (2.5"), ML30 Gen10 Entry (2.5"), ML30 Gen10 Performance (2.5"), ML30 Gen10 Solution (2.5")
HPE Synergy 480 Gen10 Plus Base Compute Module (2.5"), 660 Gen10 Base Compute Module (2.5"), 660 Gen10 Compute Module (2.5"), 660 Gen10 Entry Compute Module (2.5"), 660 Gen10 Performance Compute Module (2.5"), 660 Gen10 Premium Compute Module (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität:
960 GB
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit:
HPE Smart Carrier
Laufwerkklasse:
Read Intensive
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp sff ssd, internes ssd, interne ssd 2,5", sata, enterprise, 18424, p18424b21, 960gb, read, intensive, multi, vendor, p18424, hotswap, 2.5", 6gb/s, smart, carrier, 6gbs, swap, hewlett, packard, 4549821299812, zoll, spare, stock
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 8,90*
ab € 202,29*
€ 220,26*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 224,10*
€ 243,80*
4 Tage
86
€ 7,50*
ab € 226,30*
€ 246,01*
2 Tage
12
€ 9,50*
ab € 227,89*
€ 247,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 245,55*
€ 267,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,39*
€ 318,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,08*
€ 311,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,86*
€ 310,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,55*
€ 292,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.