Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMHP200-4GB Speichermodul 1 x 4 GB DDR2 667 MHz ECC (RP001224837)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5950094
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMHP200-4GB
EAN/GTIN:
     5706998872272
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM

Hauptmerkmale

Merkmale  
RAM-Speicher  4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)  1 x 4 GB
Interner Speichertyp  DDR2
Speichertaktfrequenz  667 MHz
Komponente für  PC / Server
Gepufferter Speichertyp  Registered (buffered)
ECC  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
RAM-Speicher:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR2
Speichertaktfrequenz:
667 MHz
Komponente für:
PC / Server
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
ECC:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, FB DIMM, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, fb dimm 4gb, fb dimm, ddr2 ram ecc reg, coreparts, mmhp2004gb, mmhp200, memory, module, speichermodul, ddr2, rp001224837, 001224837
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 10,00*
ab € 9,64*
€ 11,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,37*
€ 38,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.