Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks Enthoo Luxe 2 - Full Tower - Erweitertes ATX - ohne Netzteil - Satin Black - USB/Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Schwarz
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-5952977
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-ES719LTG_DBK01
EAN/GTIN:
     0886523301615
Suchbegriffe:
Big Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse

Übersicht

Kurzinfo  Phanteks Enthoo Luxe 2 - Full Tower - Erweitertes ATX - ohne Netzteil - Satin Black - USB/Audio
Gruppe  Systemgehäuse
Hersteller  Phanteks
Hersteller Art. Nr.  PH-ES719LTG_BK
Modell  Enthoo Luxe 2
EAN/UPC  0886523301615

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Phanteks Enthoo Luxe 2 - Full Tower - Erweitertes ATX
Produkttyp  Systemschrank
Formfaktor  Full Tower
Farbe  Satin Black
E/A-Anschlüsse  4 x USB 3.0
1 x USB 3.1 Gen 2
1 x Kopfhörer
1 x Mikrofon
Unterstützte Motherboards  ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Systemgehäuse-Merkmale  Frontstaubfilter, hinterer Staubfilter, PSU-Staubfilter, unterstützt bis zu 360 mm Heizkörper im oberen Paneel, Motherboard mit RGB-Sync-Support, unterstützt bis zu 480 mm Heizkörper im vorderen Paneel, unterstützt bis zu 360 mm große Lüfter im unteren Panel, unterstützt bis zu 480 mm große Lüfter im seitlichen Panel
Stromversorgungsgerät  Ohne Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  24 cm x 59.5 cm x 57 cm
Gewicht  14.3 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Formfaktor  Full Tower
Max. Mainboard-Größe  Erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards  ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Anzahl interner Einbauschächte  7
Farbe  Satin Black
Kühlsystem  Rückseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 1
Vorderseite: 120/140 mm Lüfterhalterung / 4 120-mm- oder 3 140-mm-Lüfter werden unterstützt
Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3
Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 4
Unten: 120/140 mm Lüfterhalterung / Unterstützung für 3 120-mm- oder 1 140-mm-Lüfter
Max. Höhe des CPU-Kühlers  195 mm
Maximale Länge Videokarte  503 mm
Systemgehäuse-Merkmale  Frontstaubfilter, hinterer Staubfilter, PSU-Staubfilter, unterstützt bis zu 360 mm Heizkörper im oberen Paneel, Motherboard mit RGB-Sync-Support, unterstützt bis zu 480 mm Heizkörper im vorderen Paneel, unterstützt bis zu 360 mm große Lüfter im unteren Panel, unterstützt bis zu 480 mm große Lüfter im seitlichen Panel
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze  8
Schnittstellen  4 x USB 3.0
1 x USB 3.1 Gen 2
1 x Kopfhörer
1 x Mikrofon
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Ohne Netzteil
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  24 cm
Tiefe  59.5 cm
Höhe  57 cm
Gewicht  14.3 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  68.4 cm
Transporttiefe  66.8 cm
Transporthöhe  32.7 cm
Transportgewicht  16.9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
17,1 kg
Formfaktor:
Full Tower
Max. Mainboard-Größe:
Erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards:
ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Anzahl interner Einbauschächte:
7
Farbe:
Satin Black
Max. Höhe des CPU-Kühlers:
195 mm
Maximale Länge Videokarte:
503 mm
Erweiterungssteckplätze:
8
Stromversorgungsgerät:
Ohne Netzteil
Breite:
24 cm
Tiefe:
59.5 cm
Höhe:
57 cm
Transportbreite:
68.4 cm
Transporttiefe:
66.8 cm
Transporthöhe:
32.7 cm
Transportgewicht:
16.9 kg
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, pc gehäuse schwarz, big tower, geöffnet, phanteks, enthoo, phes719ltgdbk01, tempered, glass, schwarz, phes719ltg_dbk01, bigtower, es719ltg_dbk01, luxe, drgb, tower, eatx, keine, spannungsversorgung, satin, black, usb/audio, usbaudio, audio, argb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 201,00*
€ 233,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 218,57*
€ 251,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,86*
€ 371,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,92*
€ 299,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,83*
€ 297,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,04*
€ 286,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,57*
€ 260,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.