Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - mit HPE Smart Carrier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P18428-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SATA TLC
HPE P18428-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SATA TLC
Artikel-Nr.:
     2753I-5962810
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P18428-B21
EAN/GTIN:
     0190017376530
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - mit HPE Smart Carrier
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  P18428-B21
Modell  HPE
EAN/UPC  0190017376530

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Read Intensive - Solid-State-Disk - 3.84 TB - SATA 6Gb/s
Produktbeschreibung  HPE - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Typ  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  3.84 TB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Laufwerkklasse  Read Intensive
Gewicht  500 g
Kombiniert mit  HPE Smart Carrier
Entwickelt für  Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL325 Gen10; ProLiant BL460c Gen10, DL180 Gen10, DL325 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10, DL388 Gen10; Synergy 480 Gen10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Gerätetyp  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  3.84 TB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Gewicht  500 g
Kombiniert mit  HPE Smart Carrier
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  0.5
Laufwerkklasse  Read Intensive
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
4 KB Random Read  56000 IOPS
4 KB Random Write  22000 IOPS
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10 (2.5"), Medium Solution with HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus (2.5")
HPE ProLiant BL460c Gen10 (2.5"), DL180 Gen10 (2.5"), DL180 Gen10 Entry (2.5"), DL325 Gen10 (2.5"), DL325 Gen10 Base (2.5"), DL325 Gen10 Entry (2.5"), DL325 Gen10 Performance (2.5"), DL325 Gen10 Plus (2.5"), DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Qumulo (2.5"), DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Software Defined Storage (2.5"), DL325 Gen10 Plus for Weka Expansion Tracking (2.5"), DL325 Gen10 SMB Solution (2.5"), DL325 Gen10 Solution (2.5"), DL380 Gen10 (2.5"), DL380 Gen10 All Flash Server for Datera (2.5"), DL380 Gen10 Base (2.5"), DL380 Gen10 Entry (2.5"), DL380 Gen10 Entry SMB (2.5"), DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL380 Gen10 High Performance (2.5"), DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice for CTERA (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL380 Gen10 Performance (2.5"), DL380 Gen10 Server for CTERA (2.5"), DL380 Gen10 SMB (2.5"), DL380 Gen10 SMB Networking Choice (2.5"), DL380 Gen10 Solution (2.5"), DL385 Gen10 (2.5"), DL385 Gen10 Base (2.5"), DL385 Gen10 Entry (2.5"), DL385 Gen10 High-Performance (2.5"), DL385 Gen10 Performance (2.5"), DL385 Gen10 Plus (2.5"), DL385 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL385 Gen10 SMB (2.5"), DL385 Gen10 Solution (2.5"), DL388 Gen10 (2.5")
HPE Synergy 480 Gen10 Plus Base Compute Module (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität:
3.84 TB
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit:
HPE Smart Carrier
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
0.5
Laufwerkklasse:
Read Intensive
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
4 KB Random Read:
56000 IOPS
4 KB Random Write:
22000 IOPS
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5", sata, enterprise, 18428, p18428b21, read, intensive, 3.84, hotswap, 2.5", 6gb/s, multi, vendor, smart, carrier, 6gbs, p18428, swap, 3.84tb, 384tb, 84tb, hewlett, packard, stock, solidstatedisk, solid, state
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 716,69*
€ 729,47*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 777,79*
€ 790,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 777,87*
€ 790,62*
3 Tage
6
€ 7,50*
ab € 808,53*
€ 821,20*
€ 1,93*
ab € 838,84*
€ 852,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,61*
€ 940,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,54*
€ 940,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,99*
€ 938,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,35*
€ 934,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,79*
€ 925,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.