Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Next Level Racing NLR-A012 Flug-/Rennsimulator-Zubehör (NLR-A012)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5970802
Hersteller:
     Next Level Racing
Herst.-Nr.:
     NLR-A012
EAN/GTIN:
     0667380785950
Suchbegriffe:
next
level
racing
nlra012

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Rot, Gelb
Höhenverstellung  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  880 mm
Gewicht  6 kg
Verpackungsbreite  520 mm
Verpackungstiefe  400 mm
Verpackungshöhe  100 mm
Paketgewicht  8 kg
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,7 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Rot, Gelb
Höhenverstellung:
Ja
Höhe:
880 mm
Verpackungsbreite:
520 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
8 kg
Betriebsanleitung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,24*
€ 182,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.