Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro - Kabel seriell - 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro Kabel CBL-CUSB-0984 2x DB9M auf 2X10F/P2.00 20cm
Supermicro Kabel CBL-CUSB-0984 2x DB9M auf 2X10F/P2.00 20cm
Artikel-Nr.:
     2753I-5972294
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-CUSB-0984
EAN/GTIN:
     0672042267781
Suchbegriffe:
supermicro
0984
cblcusb0984
cusb

Übersicht

Kurzinfo  Supermicro - Kabel seriell - 20 cm
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Super Micro Computer
Hersteller Art. Nr.  CBL-CUSB-0984
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Supermicro Kabel seriell - 20 cm
Typ  Kabel seriell
Länge  20 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Kabel seriell
Länge  20 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Kabel seriell
Länge:
20 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,36*
€ 9,23*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 6,55*
€ 9,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,82*
€ 9,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,67*
€ 40,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.