| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5982755 Herst.-Nr.: SP326916 EAN/GTIN: 4063369899889 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 4GB RAM Speicher für Sony VAIO VGN-FW140 DDR2 SO DIMM 800MHz PC2-6400S (SP326916) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, phsmemory, memory, sp326916, 326916, speicher, sony, vaio, vgnfw140, ddr2, dimm, 800mhz, pc26400s, 6400, fw140, 6400s, kompatibel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |