Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon CLR-M2 Computer Kühlkomponente Solid-State-Laufwerk Kühler (CLR-M2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axagon CLR-M2 Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Rot
Axagon CLR-M2 Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Rot
Axagon CLR-M2 Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Rot
Axagon CLR-M2 Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Rot
Axagon CLR-M2 Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Rot
Axagon CLR-M2 Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Rot
Axagon CLR-M2 Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Rot
Axagon CLR-M2 Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Rot
Axagon CLR-M2 Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Rot
Axagon CLR-M2 Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Rot
Axagon CLR-M2 Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Rot
Axagon CLR-M2 Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     2753I-5993723
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     CLR-M2
EAN/GTIN:
     8595247903976
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
festplattenkühler

Hauptmerkmale

Leistung  
Geeignet für  Solid-State-Laufwerk
Typ  Kühler
Lüfter Durchmesser  Nein
Unterstützte Prozessorsteckplätze  Nicht unterstützt
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz, Rot
Material  Aluminium
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  76 mm
Tiefe  24 mm
Höhe  10 mm
Gewicht  21 g
  
Lieferumfang  
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Geeignet für:
Solid-State-Laufwerk
Typ:
Kühler
Lüfter Durchmesser:
Nein
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Nicht unterstützt
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Material:
Aluminium
Breite:
76 mm
Tiefe:
24 mm
Höhe:
10 mm
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: clrm2, axagon, 2280, pasyvus, korpusas, silikonines, šilumines, pagalveles, passiver, m.2ssdkühlkörper, aluminium, computer, kühlkomponente, solidstatelaufwerk, kühler, ilumines, m2ssdkhlkrper, khlkomponente, khler, kühlkörper, solid, state, laufwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,47*
€ 24,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,29*
€ 37,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.