Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5996670 Herst.-Nr.: 7449000020 EAN/GTIN: 4021565042058 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Technische Details | | Produktfarbe | Aluminium | Material | Aluminium | Zertifizierung | CE | Kompatibilität | 74490002xx | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Produktfarbe: | Aluminium | Material: | Aluminium | Zertifizierung: | CE | Kompatibilität: | 74490002xx |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen alu, 7449000020, kindermann, montierbar, cableport, frame, 4fach, 4fold, rahmen, anschlüsse, tisch, oberflächenbündig, eloxiertes, aluminium, anschlsse, oberflchenbndig, fach, fold |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,49* | € 70,32* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 56,57* | € 73,06* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,58* | € 73,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,28* | € 75,29* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,97* | € 76,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|