Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 10621 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10 (10621)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AgfaPhoto 10621 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
AgfaPhoto 10621 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     2753I-6000440
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     10621
EAN/GTIN:
     4250255103872
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte

Hauptmerkmale

Speicher  
Kapazität  64 GB
Flash Card Typ  MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse  Klasse 10
Lesegeschwindigkeit  280 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  250 MB/s
Interner Speichertyp  UHS-I
UHS Speed Klasse  Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse  V90
  
Merkmale  
Produktfarbe  Gold
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
64 GB
Flash Card Typ:
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
280 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
250 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V90
Produktfarbe:
Gold
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: sdxc, 10621, agfaphoto, 64gb, professional, high, speed, speicherkarte, microsdxc, uhsi, klasse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 44,77*
€ 60,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,26*
€ 78,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.