Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 059 H - Mit hoher Kapazität - Cyan - Original - Tonerpatrone - für i-SENSYS LBP852Cx; Satera LBP851C, LBP852Ci (3626C001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6004200
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3626C001
EAN/GTIN:
     4549292137125
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Canon 059 H - Mit hoher Kapazität - Cyan - Original - Tonerpatrone - für i-SENSYS LBP852Cx; Satera LBP851C, LBP852Ci
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  3626C001
Modell  059 H
EAN/UPC  4549292137125

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon 059 H - mit hoher Kapazität - Cyan - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Patronenleistung  Mit hoher Kapazität
Ergiebigkeit  Bis zu 13500 Seiten ISO/IEC 19798
Kompatibel mit  I-SENSYS LBP852Cx; Satera LBP851C, LBP852Ci

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Mit hoher Kapazität
Ergiebigkeit  Bis zu 13500 Seiten ISO/IEC 19798
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Canon i-SENSYS LBP852Cx
Canon Satera LBP851C, LBP852Ci

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Mit hoher Kapazität
Ergiebigkeit:
Bis zu 13500 Seiten ISO/IEC 19798
Kompatibel mit:
Canon i-SENSYS LBP852Cx , Canon Satera LBP851C, LBP852Ci

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-850 Series; i-SENSYS LBP-852 Ci; i-SENSYS LBP-852 Cx
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon toner cyan, lasertoner, canon lasertoner, canon, cyan, original, 3626c001, hoher, kapazität, tonerpatrone, 3626, kapazitt, isensys, satera, lbp851c, lbp852ci, lbp852cx, sensys, lbp852cx;, toner, cartridge, 059h, high, yield, 13.500, seiten, 13500, clbp, cartr
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 249,33*
€ 263,81*
€ 4,50*
ab € 252,44*
€ 264,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 264,56*
€ 277,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 268,88*
€ 280,99*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 276,25*
€ 288,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,35*
€ 330,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,46*
€ 323,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,98*
€ 322,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,56*
€ 314,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.