| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-6004398 Herst.-Nr.: 228070400 EAN/GTIN: 4043921664216 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Rutenbeck Spleisskassette Up - Spleißbox - Pure White, RAL 9010, hochglänzend | Gruppe | Steckdosen und Schalter | Hersteller | Wilhelm Rutenbeck | Hersteller Art. Nr. | 228070400 | Modell | Spleisskassette Up | EAN/UPC | 4043921664216 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Rutenbeck Spleisskassette Up - Spleißbox - Pure White, RAL 9010, hochglänzend | Produkttyp | Spleißbox | Platzierung / Befestigung | Unterputzmontage | Technologie | Glasfaser | Kennzeichnung | RoHS, WEEE, halogenfrei | Farbe | Pure White, RAL 9010, hochglänzend | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Spleißbox | Farbe | Pure White, RAL 9010, hochglänzend | Technologie | Glasfaser | Platzierung / Befestigung | Unterputzmontage | | | Verschiedenes | | Produktmaterial | ABS-Kunststoff | Kennzeichnung | RoHS, WEEE, halogenfrei | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 5.25 cm | Tiefe | 2.5 cm | Höhe | 11.5 cm | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -40 °C | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Spleißbox | Farbe: | Pure White, RAL 9010, hochglänzend | Technologie: | Glasfaser | Platzierung / Befestigung: | Unterputzmontage | Produktmaterial: | ABS-Kunststoff | Kennzeichnung: | RoHS, WEEE, halogenfrei | Breite: | 5.25 cm | Tiefe: | 2.5 cm | Höhe: | 11.5 cm | Min Betriebstemperatur: | -40 °C | Max. Betriebstemperatur: | 85 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 228070400, rutenbeck, spleisskassette, 9010, z.eb, kaiser, electronicdosen, spleißbox, pure, white, hochglänzend, spleibox, hochglnzend, f.kaiser, edosen, fkaiser, dosen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 4,84* | € 6,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 36 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 5,00* | € 6,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 4,56* | € 6,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 41 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 4,58* | € 6,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 19,01* | € 26,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|