Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin SOCKET 600*1200 BL Rack Zubehör Bottom plate (SOCKET 600*1200 BL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6007315
Hersteller:
     Slim Wirewin
Herst.-Nr.:
     SOCKET 600*1200 BL
EAN/GTIN:
     9120046987217
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör

Produkttext

2 mm Stahlblech Farbe: RAL 9005 schwarz Pulverbeschichtet Höhe: 90mm Breite: 600mm Tiefe: 600mm / 800mm / 1000mm / 1200mm

Hauptmerkmale

Funktionen  
Typ  Bottom plate
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Stahl
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  600 mm
Tiefe  1200 mm
Höhe  90 mm
Materialdicke  2 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Typ:
Bottom plate
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Breite:
600 mm
Tiefe:
1200 mm
Höhe:
90 mm
Materialdicke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, socket, 1200, wirewin, 6001200, slim, 600x1200, sockel, 600mm, standschränke, schwarz, rack, zubehör, bottom, plate, standschrnke, zubehr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.