Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts QI-OK2009 Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz (45807111)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts QI-OK2009 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
CoreParts QI-OK2009 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6008787
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     45807111
EAN/GTIN:
     5704174140115
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kompatibel
Druckfarben  Schwarz
Markenkompatibilität  OKI
Kompatibilität  B432
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen  1
Tintenpatronenkapazität  Hohe (XL-) Ausbeute
Schwarztoner Seitenleistung  12000 Seiten
Kartuschenrücknahme und -recycling  Ja
OEM-Code  45807111
  
Gewicht und Abmessungen  
Verpackungsart  Box
  
Sonstige Funktionen  
Drucktechnologie  Laserdrucken

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
OKI
Kompatibilität:
B432
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Schwarztoner Seitenleistung:
12000 Seiten
Kartuschenrücknahme und -recycling:
Ja
OEM-Code:
45807111
Verpackungsart:
Box
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, lasertoner schwarz, lasertoner, 45807111, coreparts, qiok2009, 2009, ok2009, toner, black, tonerkartusche, stück(e, kompatibel, schwarz, stcke, stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 10,00*
ab € 26,61*
€ 35,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,98*
€ 67,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.