Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-VZSU1HU Notebook-Ersatzteil Akku (FZ-VZSU1HU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6011075
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VZSU1HU
EAN/GTIN:
     4549980239490
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Markenkompatibilität  Panasonic
Kompatibilität  TOUGHBOOK 55
Anzahl  1
Produktfarbe  Schwarz
  
Batterie  
Anzahl Batteriezellen  6
Batteriekapazität (Wattstunden)  68 Wh
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  155 mm
Tiefe  71 mm
Höhe  22 mm
Gewicht  285 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Panasonic
Kompatibilität:
TOUGHBOOK 55
Anzahl:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl Batteriezellen:
6
Batteriekapazität (Wattstunden):
68 Wh
Breite:
155 mm
Tiefe:
71 mm
Höhe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Panasonic, notebookakku für panasonic, panasonic, fzvzsu1hu, vzsu1hu, battery, fz55, front, ersatzbatterie, area, f/fz55, primary, liion, expension, option, notebookersatzteil, akku, ffz55, notebook, ersatzteil
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 165,39*
€ 196,01*
Frei Haus
ab € 166,27*
€ 197,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 175,47*
€ 207,41*
13 Tage
29
€ 6,29*
ab € 196,39*
€ 228,53*
4 Tage
119
€ 7,90*
ab € 191,24*
€ 230,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.