Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear Orbi WiFi System RBK852 - WLAN-System (Router, Extender) (RBK852-100EUS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR RBK852 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz, Grau 4 Intern
NETGEAR RBK852 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz, Grau 4 Intern
NETGEAR RBK852 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz, Grau 4 Intern
NETGEAR RBK852 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz, Grau 4 Intern
Artikel-Nr.:
     2753I-6012328
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RBK852-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449146035
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router

Produkttext

Orbi™ WLAN 6 ist ein Tri-Band WLAN-System, das mit der neuesten und schnellsten WLAN 6-Technologie ausgestattet ist, um das ultimative Smart-Home-Erlebnis mit exzellenter WLAN-Abdeckung und Verbindungskapazität zu bieten. Halten Sie alle WLAN-Verbindungen leistungsfähig, in jedem Raum, immer und überall mit genügend Bandbreite für alle Ihre Geräte, mehrere 4K/8K-UHD-Streams, Musik für Ihre WLAN-Lautsprecher, schnelles Online-Gaming, intelligente Beleuchtung, WLAN-Sicherheitsgeräte und mehr. Das dedizierte Quad-Stream WLAN 6 Backhaul ermöglicht das Streaming von 4K- oder 8K-Videos ohne Verzögerung. Ideal für Gigabit- und Multi-Gigabit-Internet-Dienste, die Download-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s unterstützen. Platzieren Sie den Satelliten überall in Ihrem Haus, um Gigabit-Geschwindigkeiten zu erhalten, wo immer Sie diese benötigen. Machen Sie Schluss mit Einschränkungen in Sachen WLAN - mit starkem, zuverlässigem und blitzschnellem WLAN in jedem Raum Ihres Hauses. Vom obersten Stockwerk bis ins Untergeschoss bieten Ihnen Orbi Tri-Band Mesh WLAN 6 Systeme eine höhere Leistung sowie gleichzeitiges WLAN-Streaming, -Gaming und -Browsing auf noch mehr Geräten. Das ultimative Smart-Home-WLAN. Zeitgemäße Leistung. Erleben Sie das ultimative Erlebnis mit zwölf WLAN-6-Streams und Geschwindigkeiten von bis zu sechs Gbit/s.† Genießen Sie 4K/8K-UHDStreaming, verzögerungsfreies Spielen und reibungsloses Streaming. Mehr Kapazität, mehr Akkulaufzeit. Lassen Sie sich nicht durch begrenzte Kapazitäten behindern. Genießen Sie mehr Geräte gleichzeitig mit der 4-fachen Kapazität wie zuvor und verbesserter Effizienz für eine längere Akkulaufzeit. Gigabit beschleunigt Sie, wo immer Sie es brauchen. Ihr Zuhause soll kein Labyrinth von Funklöchern sein. Mit Tri-Banddediziertem Wireless Backhaul, acht Gigabit-Ethernet-Ports und einem 2,5 Gbit/s-Internetanschluss erhalten Sie überall gleichbleibende Geschwindigkeiten. So einfach. Noch nie war es so einfach, Ihr WLAN zu genießen. Mit der Orbi App können Sie Ihr WLAN einrichten, Ihre Einstellungen anpassen und Ihr neues Orbi WLAN in wenigen Minuten genießen. Ein (1) Orbi Router (RBR850) Ein (1) Orbi Satellit (RBS850) Ein (1) Ethernet-Kabel (2 m) Zwei (2) Netzteile (12 V / 3,5 A) Installationsanleitung

Hauptmerkmale

WAN-Verbindung  
Ethernet-WAN  Ja
DSL-WAN  Nein
SIM-Karten-Slot  Nein
3G/4G USB Modem-Kompatibilität  Nein
  
Wireless LAN Charakteristiken  
WLAN-Band  Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard  Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)  2400 Mbit/s
WLAN-Standards  802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)  2400 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)  2400 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)  1200 Mbit/s
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN  Gigabit Ethernet
Netzstandard  IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie  10/100/1000Base-T(X)
Automatische Kanalwahl  Ja
  
Mobiles Netzwerk  
3G  Nein
4G  Nein
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  4
USB-Anschluss  Ja
Speicherkartenslot(s)  Nein
DC-Anschluss  Ja
  
Management-Funktionen  
Web-basiertes Management  Ja
Web-basierter Einstellungsassistent  Ja
Quality of Service (QoS) Support  Ja
Reset-Knopf  Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck  Ja
  
Sicherheit  
Filterung  Ja
MAC Adressen Filtern  Ja
IP-Adressen Filter  Ja
Systemereignisprotokoll  Ja
  
Protokolle  
Universal Plug and Play (UPnP)  Ja
  
Design  
Produkttyp  Tabletop-Router
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Anzeigelicht  Ja
LED-Anzeigen  Aktivität, LAN, Link, Leistung, System, WAN, WLAN
Ein-/Ausschalter  Ja
  
Antenne  
Antennentyp  Intern
  
Funktionen  
Eingebauter Prozessor  Ja
RAM-Speicher  1024 MB
Flash-Speicher  512 MB
Zertifizierung  CE, FCC
  
Energie  
Energiequelle  Gleichstrom
Ausgangsspannung  12 V
Ausgangsstrom  3,5 A
  
Systemanforderung  
Mac-Kompatibilität  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  254 mm
Tiefe  71 mm
Höhe  195 mm
Gewicht  1,3 kg
  
Verpackungsinformation  
Mitgelieferte Kabel  LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter  Ja
Betriebsanleitung  Ja
Schnellinstallationsanleitung  Ja
Schnellstartübersicht  Ja
Verpackungsbreite  222 mm
Verpackungstiefe  260 mm
Verpackungshöhe  215 mm
Paketgewicht  4,06 kg
Verpackungsart  Box
  
Logistikdaten  
Breite des Versandkartons  24,2 cm
Versandkarton Länge  29,6 cm
Höhe des Versandkartons  21,5 cm
Gewicht Versandkarton  4,61 kg
Menge pro Versandkarton  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1 kg
Ethernet-WAN:
Ja
DSL-WAN:
Nein
SIM-Karten-Slot:
Nein
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Nein
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
2400 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
2400 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
2400 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband):
1200 Mbit/s
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Automatische Kanalwahl:
Ja
3G:
Nein
4G:
Nein
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
USB-Anschluss:
Ja
Speicherkartenslot(s):
Nein
DC-Anschluss:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Web-basierter Einstellungsassistent:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Filterung:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
Universal Plug and Play (UPnP):
Ja
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Anzeigelicht:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, LAN, Link, Leistung, System, WAN, WLAN
Ein-/Ausschalter:
Ja
Antennentyp:
Intern
Eingebauter Prozessor:
Ja
RAM-Speicher:
1024 MB
Flash-Speicher:
512 MB
Zertifizierung:
CE, FCC
Energiequelle:
Gleichstrom
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
3,5 A
Mac-Kompatibilität:
Ja
Breite:
254 mm
Tiefe:
71 mm
Höhe:
195 mm
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
222 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Verpackungshöhe:
215 mm
Paketgewicht:
4,06 kg
Verpackungsart:
Box
Breite des Versandkartons:
24,2 cm
Versandkarton Länge:
29,6 cm
Höhe des Versandkartons:
21,5 cm
Gewicht Versandkarton:
4,61 kg
Menge pro Versandkarton:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router, netgear, rbk852100eus, rbk852, 100eus, orbi, wlan, system, mesh, ax6000, wifi, 6000, router, 2400, triband, band, extender, mbit/s, mbits, mbit, wifi6, satellit, wlansystem, 802.11ax, gbits, 80211ax, 11ax
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 563,83*
€ 570,85*
€ 4,99*
ab € 592,45*
€ 600,31*
€ 1,93*
ab € 605,04*
€ 612,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,69*
€ 621,97*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 674,86*
€ 683,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,34*
€ 813,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,43*
€ 812,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,07*
€ 810,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,12*
€ 808,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,86*
€ 803,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.