Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CHSZ-01/05 Fernbedienung Drucktasten (143807)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     2753I-6012412
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     143807
EAN/GTIN:
     4015081403318
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Handsender
EIB-Handsender

Hauptmerkmale

Design  
Markenkompatibilität  Eaton
Produktfarbe  Grau, Rot
Eingangssignal  Drucktasten
Beleuchtete Tasten  Nein
Gehäusematerial  Thermoplast
  
Bildschirm  
Eingebautes Display  Nein
  
Leistungen  
Anzahl der unterstützten Geräte  1
Anzahl Kanäle  1 Kanäle
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Logistikdaten  
Warentarifnummer (HS)  85299097

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Markenkompatibilität:
Eaton
Produktfarbe:
Grau, Rot
Eingangssignal:
Drucktasten
Beleuchtete Tasten:
Nein
Gehäusematerial:
Thermoplast
Eingebautes Display:
Nein
Anzahl der unterstützten Geräte:
1
Anzahl Kanäle:
1 Kanäle
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
85299097
Weitere Suchbegriffe: KNX-Handsender, SmartHome Fernbedienung, funk handsender, 143807, eaton, chsz01/05, powerware, chsz0105, chsz, fernbedienung, mobile, xcomfort, 1kanal, grau, drucktasten, fernbedienungalarm1fach, alarm, fach, kanal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 47,46*
€ 62,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,78*
€ 62,26*
Frei Haus
ab € 49,24*
€ 64,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,82*
€ 66,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 73,14*
€ 93,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.