Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Windsensor
>
SmartHome Windsensor
>
Artikel
Eltako Windsensor WS. Messung der Umgebungsbedingungen: Windgeschwindigkeit, Übertragungstechnik: Verkabelt, Produktfarbe: Weiß. Höhe: 117 mm, Durchmesser: 12,5 cm (20000082)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Eltako
icecat
Lager 2753
Artikel-Nr.:
2753I-6048918
Hersteller:
Eltako
Herst.-Nr.:
20000082
EAN/GTIN:
4010312901281
Suchbegriffe:
EIB-Windsensor
KNX-Windsensor
Messkabel
Messleitung
Produkttext
Der Windsensor WS erzeugt eine von der Drehzahl des Windrades abhängige Impulsfolge. Diese wird in einem nachgeschalteten Sensorrelais LRW12D ausgewertet. Stabiles Kunststoffgehäuse, Durchmesser x Höhe = 125 x 117mm, Schutzart IP54. Umgebungstemperatur -15°C bis +60°C. Befestigung mit beiliegendem Kunststoff- Montagebügel KM1. Mit 5 Meter angeschlossener Messleitung
Hauptmerkmale
Merkmale
Messung der Umgebungsbedingungen
Windgeschwindigkeit
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
15 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
117 mm
Durchmesser (mm)
12,5 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Messung der Umgebungsbedingungen:
Windgeschwindigkeit
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Produktfarbe:
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Temperaturbereich in Betrieb:
15 - 60 °C
Höhe:
117 mm
Durchmesser (mm):
12,5 cm
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Hausautomatisierung / Smart Home
Weitere Suchbegriffe:
SmartHome Windsensor
,
Windsensor
,
Windwächter
,
windsensor eltako
,
eib windsensor
,
messkabel 5m
,
20000082
,
eltako
,
windsensor
,
#20000082
,
aufbau
,
messung
,
umgebungsbedingungen:
,
windgeschwindigkeit
,
übertragungstechnik:
,
verkabelt
,
produktfarbe:
,
weiß.
,
höhe:
,
durchmesser:
,
umgebungsbedingungen
,
bertragungstechnik
,
produktfarbe
,
durchmesser
,
übertragungstechnik
,
weiß
,
höhe
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,70*
€ 61,06*
Lager 721
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,20*
€ 61,68*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 48,68*
€ 61,91*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,05*
€ 62,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,03*
€ 73,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtsensor
Eltako
20000080
ab € 20,64*
Ähnlich
Regensensor
Eltako
20000087
ab € 79,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen